日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871122
品番
BT50-SK25C-165
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
16〜25
寸法H1(mm)
60〜70
寸法L2(mm)
122
寸法L3(mm)
-
寸法C1(Φmm)
55
寸法C2(mm)
-
質量(kg)
5.6
寸法D(Φmm)
25
寸法L1(mm)
165