日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
センタスルーNPUドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
182.1〜193.1
注文コード
38871323
品番
BT40-NPU13C-175
参考基準価格(税別)
¥45,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
把握径D(Φmm)
48.5
寸法L(mm)
182.1〜193.1
把握長l(mm)
26.5
把握径(Φmm)
6〜13
注意
※レンチは付属していません。
※センタスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径は6(Φmm)です。