日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871411
品番
BT40-C32F-120
参考基準価格(税別)
¥54,590
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
主軸テーパ部の錆、汚れをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面給油されるマシニングセンタに対応。
寸法C1(Φmm)
69
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
25
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
81
寸法l3(mm)
107
質量(kg)
2.8
注意
※締付ハンドルは付属していません。