日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871542
品番
BT40-SK10F-120
参考基準価格(税別)
¥53,650
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法C1(Φmm)
27.5
寸法C2(mm)
40
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(Φmm)
5〜10
寸法H1(mm)
35〜41
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
73
寸法L3(mm)
60
質量(kg)
1.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。