フランジスルー型スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38871655 品番 BT50-SK20F-105
参考基準価格(税別)¥70,050 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法C1(Φmm)48.5 寸法C2(mm)- 寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)10〜20 寸法H1(mm)47〜63 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)62 寸法L3(mm)- 質量(kg)4.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする