日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
フランジスルーNPUドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
117.1〜128.1
注文コード
38871716
品番
BT50-NPU13F-110
参考基準価格(税別)
¥61,110
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
48.5
寸法L(mm)
117.1〜128.1
把握長l(mm)
26.5
把握径(Φmm)
6〜13
注意
※レンチは付属していません。
※クーラント圧1MPa以内でご使用ください。
※フランジスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径は6(Φmm)です。