日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルーミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871831
品番
BT40-MMC8F-120
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
2〜8
寸法L(mm)
120
寸法D1(Φmm)
20
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
72
適合コレット
VMK8J
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
質量(kg)
1.5
注意
※コレットは付属していません。