日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルーミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871865
品番
BT50-MMC8F-165
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
2〜8
寸法L(mm)
165
寸法D1(Φmm)
20
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
102
適合コレット
VMK8J
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
4.6
注意
※コレットは付属していません。