日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルーミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871883
品番
BT50-MMC12F-135
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
4〜12
寸法L(mm)
135
寸法D1(Φmm)
30
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
74
適合コレット
VMK12J
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
4.7
注意
※コレットは付属していません。