※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック型マルチオイルホールホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871917
品番
BT40-MOK16-150
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
10〜16
寸法D1(Φmm)
40
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
54
質量(kg)
3.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
専用コレット
SK16
注意
※締付スパナ、ストッパブロックは付属していません。