※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-MOK16-165 スリムチャック型マルチオイルホールホルダ 日研工作所 38871935 BT50-MOK16-165 スリムチャック型マルチオイルホールホルダ 日研工作所 38871935

スリムチャック型マルチオイルホールホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38871935 品番 BT50-MOK16-165
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
寸法D(Φmm)10〜16 寸法D1(Φmm)40 寸法L(mm)165 寸法l(mm)49 質量(kg)7.1 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 専用コレットSK16
注意
※締付スパナ、ストッパブロックは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする