※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38871962
品番
BT50-MOC20-160
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
52
寸法L(mm)
160
寸法l(mm)
44
質量(kg)
7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
専用コレット
CCK20、CCNK20
注意
※ストッパブロックは別売です。