※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38872005
品番
BT50-OZL12-185
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥152,680
販売価格(税別)
¥
138,800
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
98
寸法C1(Φmm)
38.5
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
185
タッピング能力
M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4
フロート
縮み:5、伸び:4
適合コレット
OZK12