※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
サイドチャック型オイルホールホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
注文コード
38872391
品番
BT30-SKO10-135B
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
5〜10
寸法D1(Φmm)
27.5
寸法D2(Φmm)
63
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
18
質量(kg)
1.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000