※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
クイック型アンギュラヘッド用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
38872924
品番
AHK35-SK16
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
2.75〜16
寸法D1(Φmm)
40
寸法L(mm)
50
質量(kg)
0.7