※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
30〜50
注文コード
38873265
品番
BT30-SZF10-90
参考基準価格(税別)
¥33,370
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法D(Φmm)
1.75〜10.0
寸法H(mm)
30〜50
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
35
寸法l1(mm)
61
G
SKG-12L
適合コレット
SK10
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。