※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
40〜70
注文コード
38873335
品番
BT40-SZF16-150
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
59.5
寸法D(Φmm)
2.75〜16.0
寸法H(mm)
40〜70
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
97
寸法l1(mm)
-
G
SKG-18L
適合コレット
SK16
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。