※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
55〜85
注文コード
38873423
品番
BT50-SZF25-135
参考基準価格(税別)
¥45,880
販売価格(税込)
¥43,868
販売価格(税別)
¥
39,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
55
寸法C1(Φmm)
66.5
寸法D(Φmm)
16.0〜25.4
寸法H(mm)
55〜85
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
71
寸法l1(mm)
-
G
SKG-28
適合コレット
SK25
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。