※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法L2(mm)
78
適合コレット
KM32、CCK32
注文コード
38873502
品番
BT40-CZF32-120
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
69
寸法C2(mm)
80.5
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
78
寸法l(mm)
105
質量(kg)
2.8
適合コレット
KM32、CCK32