※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
寸法L2(mm)
-
適合コレット
KM25、CCK25
注文コード
38873545
品番
BT50-CZF25-165
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・適合コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
59.5
寸法C2(mm)
74.5
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
-
寸法l(mm)
80
質量(kg)
6.8
適合コレット
KM25、CCK25