※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-CZF32-165 ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所 38873563 BT50-CZF32-165 ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所 38873563

ゼロフィット型ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)165 寸法L2(mm)- 適合コレットKM32、CCK32 注文コード38873563 品番BT50-CZF32-165
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は寸法L・寸法L2・適合コレットなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法C1(Φmm)69 寸法C2(mm)80.5 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)- 寸法l(mm)105 質量(kg)7.4 適合コレットKM32、CCK32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする