※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT40-C12-90G 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38873746 MBT40-C12-90G 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38873746

3LOCK高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)12 注文コード38873746 品番MBT40-C12-90G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,680 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法L・寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

寸法D(Φmm)12 寸法C(Φmm)33 寸法L(mm)90 寸法l1(mm)48 寸法l2(mm)58 質量(kg)1.6 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 適合コレットKM12、CCK12
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする