※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
16
注文コード
38873764
品番
MBT40-C16-90G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥51,810
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
40
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
65
質量(kg)
1.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
KM16、CCK16
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。