※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
25
注文コード
38873807
品番
MBT40-C25-90G
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
55
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
80
質量(kg)
2.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合コレット
KM25、CCK25、CCNK25
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。