日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
25
注文コード
38873861
品番
MBT50-C25-135G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,200
この商品は
寸法L・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
55
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
80
質量(kg)
4.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合コレット
KM25、CCK25、CCNK25
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。