※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38873877
品番
MBT50-C32-105G
参考基準価格(税別)
¥70,250
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法D(Φmm)
32
寸法C(Φmm)
68
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
81
質量(kg)
4.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合コレット
KM32、CCK32、CCNK32
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85GはNK、CCNKコレットは使用できません。