※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCKミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
12
注文コード
38873904
品番
MBT40-C12-90
参考基準価格(税別)
¥38,730
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法C(Φmm)
33
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
48
寸法l2(mm)
58
質量(kg)
1.6
適合コレット
KM12、CCK12
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85、MBT50-C42-95はNK、CCNKコレットは使用できません。
※締付ハンドルは付属していません。