※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT40-C16-90 3LOCKミーリングチャック 日研工作所 38873947 MBT40-C16-90 3LOCKミーリングチャック 日研工作所 38873947

3LOCKミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)16 注文コード38873947 品番MBT40-C16-90
参考基準価格(税別)¥39,760 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法L・寸法Dなど34種類から選べます 他の種類を見る

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

寸法C(Φmm)44 寸法D(Φmm)16 寸法L(mm)90 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)65 質量(kg)1.7 適合コレットKM16、CCK16
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85、MBT50-C42-95はNK、CCNKコレットは使用できません。
※締付ハンドルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする