※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCKミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38874175
品番
MBT50-C32-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥56,760
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
寸法L・寸法D
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法C(Φmm)
69
寸法D(Φmm)
32
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
81
質量(kg)
5.1
適合コレット
KM32、CCK32、CCNK32
注意
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。
※MBT40-C32-85、MBT50-C42-95はNK、CCNKコレットは使用できません。
※締付ハンドルは付属していません。