曜日別特売
MBT40-VC13-60 3LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38874272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT40-VC13-60 3LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38874272
MBT40-VC13-60 3LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38874272

3LOCK記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法H(mm)50~60注文コード38874272品番MBT40-VC13-60
参考基準価格(税別)¥46,410販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

寸法D(Φmm)3.0~12.0寸法L(mm)60寸法l(mm)29寸法l1(mm)31寸法C(Φmm)40寸法C1(Φmm)40.3寸法H(mm)50~60質量(kg)1.2最高回転数(min-1[r.p.m])30000適合コレットVCK13
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする