※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCKミニミニチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法L2(mm)
42
注文コード
38874385
品番
MBT40-MMC8-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
寸法L・寸法L2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
把握径D(Φmm)
2〜8
寸法D1(Φmm)
20
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
42
適合コレット
PMK8、VMK8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
質量(kg)
1.4
注意
※コレットは付属していません。