※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3LOCKミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874446
品番
MBT50-MMC8-135
参考基準価格(税別)
¥53,710
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
把握径D(Φmm)
2〜8
寸法D1(Φmm)
20
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
72
適合コレット
PMK8、VMK8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
4.5
注意
※コレットは付属していません。