※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
3LOCK正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874604
品番
MBT40-FMA25.4-45
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
95
寸法W(mm)
9.5
質量(kg)
1.5
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。