※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
3LOCK正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874692
品番
MBT50-FMA31.75-75
参考基準価格(税別)
¥36,860
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
70
寸法D1(Φmm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
135
寸法W(mm)
12.7
質量(kg)
5.3
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。