ショルダーカッタアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)22 注文コード38874814 品番MBT40-FMC32-75
参考基準価格(税別)¥37,910 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法Hなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)85 寸法C1(Φmm)24 寸法D1(Φmm)125 寸法F(mm)50 寸法H(mm)22 寸法H1(mm)16 寸法L1(mm)125 寸法W(mm)14 質量(kg)2.6
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする