ショルダーカッタアーバ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)20 注文コード38874832 品番MBT50-FMC27-45
参考基準価格(税別)¥43,890 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法Hなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)70 寸法C1(Φmm)18 寸法D1(Φmm)80 寸法F(mm)50 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)12 寸法L1(mm)95 寸法W(mm)12 質量(kg)4.1
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする