日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
20
寸法C(Φmm)
60
注文コード
38874997
品番
MBT50-FMH27-60-45
参考基準価格(税別)
¥60,060
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法C
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法C1(Φmm)
18
寸法C2(Φmm)
-
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
-
寸法W(mm)
12
質量(kg)
3.9