日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
26
寸法C(Φmm)
100
注文コード
38875024
品番
MBT50-FMH40-100-45
参考基準価格(税別)
¥65,840
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法C
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
100
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
27
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法W(mm)
16
質量(kg)
5.1