正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)36 寸法C(Φmm)100 注文コード38875033 品番MBT50-FMH50.8-100-45
参考基準価格(税別)¥69,410 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は寸法H・寸法Cなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)100 寸法C1(Φmm)65 寸法C2(Φmm)37 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)10 寸法W(mm)19 質量(kg)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする