※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT30-C12-55 2LOCKミーリングチャック 日研工作所 38875042 NBT30-C12-55 2LOCKミーリングチャック 日研工作所 38875042

2LOCKミーリングチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)58 適合コレットCC12、KM12 注文コード38875042 品番NBT30-C12-55
参考基準価格(税別)¥45,840 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法L・適合コレットなど45種類から選べます 他の種類を見る

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。

寸法C1(Φmm)33 寸法L(mm)58 寸法l1(mm)58 質量(kg)0.6 適合コレットCC12、KM12
注意
※締付ハンドルは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする