※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
12
注文コード
38875557
品番
NBT40-C12-65G
参考基準価格(税別)
¥44,710
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
33
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法l1(mm)
48
寸法l2(mm)
58
質量(kg)
1.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合コレット
CC12、KM12
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※NBT30-C20-65Gはツール首下径制限により使用できない機械があります。NBT30-C20-75Gをご使用ください。