※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-C16-105G 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38875681 NBT50-C16-105G 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38875681

2LOCK高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法D(Φmm)16 注文コード38875681 品番NBT50-C16-105G
参考基準価格(税別)¥54,180 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法L・寸法Dなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法C1(Φmm)40 寸法D(Φmm)16 寸法L(mm)105 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)65 質量(kg)4.1 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 適合コレットCC16、KM16
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※NBT30-C20-65Gはツール首下径制限により使用できない機械があります。NBT30-C20-75Gをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする