日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKスリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877124
品番
NBT40-SK16C-75
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
2.75〜16.0
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
43
寸法l1(mm)
43
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
40
寸法H(mm)
45〜57
質量(kg)
1.5
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。