日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877255
品番
NBT50-SK6C-135
参考基準価格(税別)
¥41,470
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
0.7〜6.0
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
60
寸法l1(mm)
92
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
32
寸法H(mm)
26〜31
質量(kg)
3.9
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。