画像準備中

2LOCKスリムチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38877291 品番 NBT50-SK10C-135
参考基準価格(税別)¥41,690 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法D(Φmm)1.75〜10.0 寸法L(mm)135 寸法l(mm)70 寸法l1(mm)92 寸法C(Φmm)27.5 寸法C1(Φmm)32 寸法H(mm)33〜41 質量(kg)4.4
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする