日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKスリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877352
品番
NBT50-SK16C-165
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
2.75〜16.0
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
90
寸法l1(mm)
122
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
50
寸法H(mm)
45〜57
質量(kg)
5.1
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。