※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877447
品番
NBT30-SKT10C-60P
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
29.4
寸法D(Φmm)
1.75〜10.0
寸法H(mm)
35〜41
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
35
質量(kg)
0.9
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
適合コレット
SK10
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。