※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877745
品番
NBT40-SKT16C-75P
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
42.6
寸法D(Φmm)
2.75〜16.0
寸法H(mm)
45〜57
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
27
寸法l1(mm)
45
質量(kg)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合コレット
SK16
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。