※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-SKT13C-105P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877903 NBT50-SKT13C-105P 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所 38877903

2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38877903 品番 NBT50-SKT13C-105P
参考基準価格(税別)¥52,470 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法C(Φmm)33 寸法C1(Φmm)38.1 寸法D(Φmm)2.75〜13.0 寸法H(mm)39〜51 寸法L(mm)105 寸法l(mm)26 寸法l1(mm)62 質量(kg)4.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 適合コレットSK13
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする