※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38877964
品番
NBT50-SKT20C-105P
参考基準価格(税別)
¥56,650
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
48.5
寸法C1(Φmm)
53.2
寸法D(Φmm)
4.0〜20.0
寸法H(mm)
47〜63
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
28.5
寸法l1(mm)
62
質量(kg)
4.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
SK20
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。